HEPCO
HEPCO
CP-2525-L135
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO CP-2525-L135
Carriage Plate; Undriven; 135 MM L X 80 MM W X 11.5 MM H; Aluminum; Used with AU2525 Carriage
Nr. katalogowy
CP-2525-L135
Nr kat. BDI
19117769
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-profilowe---produkty/Szyny-typu-%E2%80%9EV%E2%80%9C---akcesoria/CP-2525-L135/p/19117769
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,348
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00220
Nazwa Produktu
Carriage Plate
Typ Produktu
Undriven
Rozmiar
135 MM L X 80 MM W X 11.5 MM H
Materiał
Aluminum
Używane z
AU2525 Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
High Strength | Anodized | With Tapped Holes | Undriven Carriage Plate
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Nazwa
Plate
Łańcuch Słów
Carriage Undriven
Długi Opis
Carriage Plate; Undriven; 135 MM L X 80 MM W X 11.5 MM H; Aluminum; Used with AU2525 Carriage