HEPCO
HEPCO
CS-18
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO CS-18
Seal; Cap; 42 MM L X 21.2 MM W X 13.8 MM H; Plastic; Used with BHJ18 | SJ18 | LJ18 Wheel
Nr. katalogowy
CS-18
Nr kat. BDI
19118151
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-profilowe---produkty/Szyny-typu-%E2%80%9EV%E2%80%9C---akcesoria/CS-18/p/19118151
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,01
UNSPSC
31411700
Grupa Produktowa BDI
L00220
Nazwa Produktu
Seal
Typ Produktu
Cap
Rozmiar
42 MM L X 21.2 MM W X 13.8 MM H
Materiał
Plastic
Używane z
BHJ18 | SJ18 | LJ18 Wheel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Flexible | With 2 Self Tapping Cross Recessed Pan Head Screw and Washer | Oil Impregnated Felt Wiper
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Kod Taryfy
4016.93.50.50
Nazwa
Seal
Numer Materiałowy producenta
CS18
Waga / LBS
0.013
Długi Opis
Seal; Cap; 42 MM L X 21.2 MM W X 13.8 MM H; Plastic; Used with BHJ18 | SJ18 | LJ18 Wheel