HEPCO
HEPCO
CW-195
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO CW-195
Wiper; Cap; 43 MM L X 22.8 MM W X 11.2 MM H; Plastic; Used with GBHJ195 | GSJ195 | GLJ195 Wheel
Nr. katalogowy
CW-195
Nr kat. BDI
19118177
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-profilowe---produkty/Szyny-typu-%E2%80%9EV%E2%80%9C---akcesoria/CW-195/p/19118177
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,01
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00220
Nazwa Produktu
Wiper
Typ Produktu
Cap
Rozmiar
43 MM L X 22.8 MM W X 11.2 MM H
Materiał
Plastic
Używane z
GBHJ195 | GSJ195 | GLJ195 Wheel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
5.7 MM Vee Height | With 2 Cross Recessed Pan Head Screw and Washer
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Nazwa
Wiper
Łańcuch Słów
Cap
Waga / LBS
0.013
Długi Opis
Wiper; Cap; 43 MM L X 22.8 MM W X 11.2 MM H; Plastic; Used with GBHJ195 | GSJ195 | GLJ195 Wheel