HEPCO
HEPCO
HDLB25J
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO HDLB25J
Lubricator; Bearing; 50 MM L X 38 MM W X 39 MM H; Plastic; Used with BCP | FCP Carriage
Nr. katalogowy
HDLB25J
Nr kat. BDI
19118735
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-profilowe---produkty/Szyny-typu-%E2%80%9EV%E2%80%9C---akcesoria/HDLB25J/p/19118735
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,05
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00280
Nazwa Produktu
Lubricator
Typ Produktu
Bearing
Rozmiar
50 MM L X 38 MM W X 39 MM H
Materiał
Plastic
Używane z
BCP | FCP Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Heavy Duty | With M5 X 12 Stainless Steel Screw
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Nazwa
Lubricator
Łańcuch Słów
Bearing
Waga / LBS
0.22
Długi Opis
Lubricator; Bearing; 50 MM L X 38 MM W X 39 MM H; Plastic; Used with BCP | FCP Carriage