HEPCO
HEPCO
HP4X24
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO HP4X24
Pinion; Boss; 30 MM Bore X 104 MM OD X 27 MM Face Width X 52 MM L; Steel; Used with HSS25 | HTS25 Rail
Nr. katalogowy
HP4X24
Nr kat. BDI
19118856
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-profilowe---produkty/Szyny-typu-%E2%80%9EV%E2%80%9C---akcesoria/HP4X24/p/19118856
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,9
UNSPSC
31171710
Grupa Produktowa BDI
M02182
Nazwa Produktu
Pinion
Typ Produktu
Boss
Rozmiar
30 MM Bore X 104 MM OD X 27 MM Face Width X 52 MM L
Materiał
Steel
Używane z
HSS25 | HTS25 Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Spur Type | High Grade | 24 Teeth | Case Hardened
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Pinion
Numer Materiałowy producenta
HP4X24
Długi Opis
Pinion; Boss; 30 MM Bore X 104 MM OD X 27 MM Face Width X 52 MM L; Steel; Used with HSS25 | HTS25 Rail