HEPCO
HEPCO
HX-BLTE
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO HX-BLTE
Journal; Eccentric; 27 MM OD X 135 MM L; Steel; Used with HC25 Bearing Block
Nr. katalogowy
HX-BLTE
Nr kat. BDI
19118863
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-profilowe---produkty/Szyny-typu-%E2%80%9EV%E2%80%9C---akcesoria/HX-BLTE/p/19118863
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,4
Grupa Produktowa BDI
M06110
Nazwa Produktu
Journal
Typ Produktu
Eccentric
Rozmiar
27 MM OD X 135 MM L
Materiał
Steel
Używane z
HC25 Bearing Block
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Hexagon Head
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Kod Taryfy
7318.15.50.90
Nazwa
Journal
Łańcuch Słów
Eccentric
Waga / LBS
0.882
Długi Opis
Journal; Eccentric; 27 MM OD X 135 MM L; Steel; Used with HC25 Bearing Block