HEPCO
HEPCO
L-FC35-Q
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO L-FC35-Q
Clamp; Long Flange; 60 MM L X 76 MM W X 62 MM H; Aluminum; Used with NS35 Rail
Nr. katalogowy
L-FC35-Q
Nr kat. BDI
19118930
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-profilowe---produkty/Szyny-typu-%E2%80%9EV%E2%80%9C---akcesoria/L-FC35-Q/p/19118930
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,739
Grupa Produktowa BDI
L00220
Nazwa Produktu
Clamp
Typ Produktu
Long Flange
Rozmiar
60 MM L X 76 MM W X 62 MM H
Materiał
Aluminum
Używane z
NS35 Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Anodized | Corrosion Resistance | M10 Tapped Hole | M8 X 35 Socket Head Cap Screw
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Nazwa
Clamp
Numer Materiałowy producenta
LFC35Q
Waga / LBS
1.631
Długi Opis
Clamp; Long Flange; 60 MM L X 76 MM W X 62 MM H; Aluminum; Used with NS35 Rail