HEPCO
HEPCO
LB-12-F
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO LB-12-F
Lubricator; Flanged; 12 MM L X 17 MM W X 10 MM H; Plastic; Used with BHJ13 | SJ13 | LJ13 Wheel | SSMS | SSNMS Rail
Nr. katalogowy
LB-12-F
Nr kat. BDI
19118903
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-profilowe---produkty/Szyny-typu-%E2%80%9EV%E2%80%9C---akcesoria/LB-12-F/p/19118903
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,002
Grupa Produktowa BDI
F02170
Nazwa Produktu
Lubricator
Typ Produktu
Flanged
Rozmiar
12 MM L X 17 MM W X 10 MM H
Materiał
Plastic
Używane z
BHJ13 | SJ13 | LJ13 Wheel | SSMS | SSNMS Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
2 Machine Screw with Cross Recessed Pan Head Supplied
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Nazwa
Lubricator
Numer Materiałowy producenta
LB12F
Waga / LBS
0.004
Długi Opis
Lubricator; Flanged; 12 MM L X 17 MM W X 10 MM H; Plastic; Used with BHJ13 | SJ13 | LJ13 Wheel | SSMS | SSNMS Rail