HEPCO
HEPCO
P10-W7-T42-BK
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO P10-W7-T42-BK
Pinion; Boss; 15 MM Bore X 44 MM OD X 7 MM Face Width X 18.5 MM L; Steel; Used with R10 | NS Rail
Nr. katalogowy
P10-W7-T42-BK
Nr kat. BDI
19119449
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-profilowe---produkty/Szyny-typu-%E2%80%9EV%E2%80%9C---akcesoria/P10-W7-T42-BK/p/19119449
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,112
Grupa Produktowa BDI
M02182
Nazwa Produktu
Pinion
Typ Produktu
Boss
Rozmiar
15 MM Bore X 44 MM OD X 7 MM Face Width X 18.5 MM L
Materiał
Steel
Używane z
R10 | NS Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
20 Deg Pressure Angle | 42 Teeth | 42 MM Pitch Circle Dia | With Key
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Pinion
Łańcuch Słów
Boss
Waga / LBS
0.265
Długi Opis
Pinion; Boss; 15 MM Bore X 44 MM OD X 7 MM Face Width X 18.5 MM L; Steel; Used with R10 | NS Rail