HEPCO
HEPCO
P125-W14-T34-BK
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO P125-W14-T34-BK
Pinion; Boss; 15 MM Bore X 45 MM OD X 14 MM Face Width X 25.5 MM L; Steel; Used with NME Rail | WG4 Worm Gearbox
Nr. katalogowy
P125-W14-T34-BK
Nr kat. BDI
19119453
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-profilowe---produkty/Szyny-typu-%E2%80%9EV%E2%80%9C---akcesoria/P125-W14-T34-BK/p/19119453
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,2
UNSPSC
31171710
Grupa Produktowa BDI
M02182
Nazwa Produktu
Pinion
Typ Produktu
Boss
Rozmiar
15 MM Bore X 45 MM OD X 14 MM Face Width X 25.5 MM L
Materiał
Steel
Używane z
NME Rail | WG4 Worm Gearbox
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
20 Deg Pressure Angle | 34 Teeth | 42.5 MM Pitch Circle Dia | With Key
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Pinion
Numer Materiałowy producenta
P125W14T34BK
Waga / LBS
0.441
Długi Opis
Pinion; Boss; 15 MM Bore X 45 MM OD X 14 MM Face Width X 25.5 MM L; Steel; Used with NME Rail | WG4 Worm Gearbox