HEPCO
HEPCO
P20-W13-T27-B
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO P20-W13-T27-B
Pinion; Boss; 20 MM Bore X 58 MM OD X 13 MM Face Width X 25 MM L; Steel; Used with R20 | NL Rail | WG4 Worm Gearbox
Nr. katalogowy
P20-W13-T27-B
Nr kat. BDI
19119460
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-profilowe---produkty/Szyny-typu-%E2%80%9EV%E2%80%9C---akcesoria/P20-W13-T27-B/p/19119460
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,3
UNSPSC
31171710
Grupa Produktowa BDI
M02182
Nazwa Produktu
Pinion
Typ Produktu
Boss
Rozmiar
20 MM Bore X 58 MM OD X 13 MM Face Width X 25 MM L
Materiał
Steel
Używane z
R20 | NL Rail | WG4 Worm Gearbox
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
20 Deg Pressure Angle | 27 Teeth | 54 MM Pitch Circle Dia
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Pinion
Numer Materiałowy producenta
P20W13T27B
Waga / LBS
0.661
Długi Opis
Pinion; Boss; 20 MM Bore X 58 MM OD X 13 MM Face Width X 25 MM L; Steel; Used with R20 | NL Rail | WG4 Worm Gearbox