HEPCO
HEPCO
P20-W20-T27-BK
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO P20-W20-T27-BK
Pinion; Boss; 20 MM Bore X 58 MM OD X 20 MM Face Width X 35 MM L; Steel; Used with NLE Rail | WG4 Worm Gearbox
Nr. katalogowy
P20-W20-T27-BK
Nr kat. BDI
19119464
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-profilowe---produkty/Szyny-typu-%E2%80%9EV%E2%80%9C---akcesoria/P20-W20-T27-BK/p/19119464
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,43
Grupa Produktowa BDI
M02182
Nazwa Produktu
Pinion
Typ Produktu
Boss
Rozmiar
20 MM Bore X 58 MM OD X 20 MM Face Width X 35 MM L
Materiał
Steel
Używane z
NLE Rail | WG4 Worm Gearbox
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
20 Deg Pressure Angle | 27 Teeth | 54 MM Pitch Circle Dia | With Key
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Pinion
Łańcuch Słów
Boss
Waga / LBS
0.948
Długi Opis
Pinion; Boss; 20 MM Bore X 58 MM OD X 20 MM Face Width X 35 MM L; Steel; Used with NLE Rail | WG4 Worm Gearbox