HEPCO
HEPCO
RT10
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO RT10
Tool; Socket Head; 17 MM Opening; Steel; Used with BHJ34 | SJ34 | LJ34 | BHR34 | SR34 | LR34 | GBHJ360 | GSJ360 | GLJ360 Wheel
Nr. katalogowy
RT10
Nr kat. BDI
19121018
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-profilowe---produkty/Szyny-typu-%E2%80%9EV%E2%80%9C---akcesoria/RT10/p/19121018
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,1
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
G00190
Nazwa Produktu
Tool
Typ Produktu
Socket Head
Rozmiar
17 MM Opening
Materiał
Steel
Używane z
BHJ34 | SJ34 | LJ34 | BHR34 | SR34 | LR34 | GBHJ360 | GSJ360 | GLJ360 Wheel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
4 MM Allen Key | 33 Nm Fixing Nut Torque
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Nazwa
Tool
Łańcuch Słów
Socket Head
Długi Opis
Tool; Socket Head; 17 MM Opening; Steel; Used with BHJ34 | SJ34 | LJ34 | BHR34 | SR34 | LR34 | GBHJ360 | GSJ360 | GLJ360 Wheel