HEPCO
HEPCO
S-FC25-Q
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO S-FC25-Q
Clamp; Short Flange; 15 MM L X 60 MM W X 55 MM H; Aluminum; Used with NS25 Rail
Nr. katalogowy
S-FC25-Q
Nr kat. BDI
19121161
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-profilowe---produkty/Szyny-typu-%E2%80%9EV%E2%80%9C---akcesoria/S-FC25-Q/p/19121161
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,12
Grupa Produktowa BDI
L00220
Nazwa Produktu
Clamp
Typ Produktu
Short Flange
Rozmiar
15 MM L X 60 MM W X 55 MM H
Materiał
Aluminum
Używane z
NS25 Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Anodized | Corrosion Resistance | M8 Tapped Hole | M6 X 30 Socket Head Cap Screw
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Nazwa
Clamp
Numer Materiałowy producenta
SFC25Q
Waga / LBS
0.265
Długi Opis
Clamp; Short Flange; 15 MM L X 60 MM W X 55 MM H; Aluminum; Used with NS25 Rail