HEPCO
HEPCO
SS-CP-M-44-125
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO SS-CP-M-44-125
Carriage Plate; 125 MM L X 116 MM W X 14.5 MM H; Stainless Steel; Used with AU4434 Carriage
Nr. katalogowy
SS-CP-M-44-125
Nr kat. BDI
19121298
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-profilowe---produkty/Szyny-typu-%E2%80%9EV%E2%80%9C---akcesoria/SS-CP-M-44-125/p/19121298
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,5
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00220
Nazwa Produktu
Carriage Plate
Rozmiar
125 MM L X 116 MM W X 14.5 MM H
Materiał
Stainless Steel
Używane z
AU4434 Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Type B | Corrosion Resistance | Medium Carriage Plate | Accommodates Lubricator
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Nazwa
Plate
Numer Materiałowy producenta
SSCPM44125
Waga / LBS
1.102
Długi Opis
Carriage Plate; 125 MM L X 116 MM W X 14.5 MM H; Stainless Steel; Used with AU4434 Carriage