HEPCO
HEPCO
SS-CP-S-50-160
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO SS-CP-S-50-160
Carriage Plate; 160 MM L X 112 MM W X 14 MM H; Stainless Steel; Used with AU5025 Carriage
Nr. katalogowy
SS-CP-S-50-160
Nr kat. BDI
19121317
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-profilowe---produkty/Szyny-typu-%E2%80%9EV%E2%80%9C---akcesoria/SS-CP-S-50-160/p/19121317
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,61
Grupa Produktowa BDI
L00220
Nazwa Produktu
Carriage Plate
Rozmiar
160 MM L X 112 MM W X 14 MM H
Materiał
Stainless Steel
Używane z
AU5025 Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Type A | Small Carriage Plate | Corrosion Resistance | Accommodates Lubricator or Cap Seal
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Nazwa
Plate
Łańcuch Słów
Carriage
Waga / LBS
1.345
Długi Opis
Carriage Plate; 160 MM L X 112 MM W X 14 MM H; Stainless Steel; Used with AU5025 Carriage