HEPCO
HEPCO
SS-LB-25-F
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO SS-LB-25-F
Lubricator; Flanged; 28 MM L X 25 MM W X 16.5 MM H; Stainless Steel; Used with BHJ25 | SJ25 | LJ25 Wheel | SSS | SSNS Rail
Nr. katalogowy
SS-LB-25-F
Nr kat. BDI
19121335
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-profilowe---produkty/Szyny-typu-%E2%80%9EV%E2%80%9C---akcesoria/SS-LB-25-F/p/19121335
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,01
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00220
Nazwa Produktu
Lubricator
Typ Produktu
Flanged
Rozmiar
28 MM L X 25 MM W X 16.5 MM H
Materiał
Stainless Steel
Używane z
BHJ25 | SJ25 | LJ25 Wheel | SSS | SSNS Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
With 2 Stainless Steel Cross Recessed Cheese Head Screw
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Nazwa
Lubricator
Łańcuch Słów
Flanged
Waga / LBS
0.013
Długi Opis
Lubricator; Flanged; 28 MM L X 25 MM W X 16.5 MM H; Stainless Steel; Used with BHJ25 | SJ25 | LJ25 Wheel | SSS | SSNS Rail