HEPCO
HEPCO
SS-SFC-76
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO SS-SFC-76
Clamp; Short Flange; 25 MM L X 120 MM W X 75 MM H; Stainless Steel; Used with SSNL76 Rail
Nr. katalogowy
SS-SFC-76
Nr kat. BDI
19121704
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-profilowe---produkty/Szyny-typu-%E2%80%9EV%E2%80%9C---akcesoria/SS-SFC-76/p/19121704
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,495
Grupa Produktowa BDI
L00220
Nazwa Produktu
Clamp
Typ Produktu
Short Flange
Rozmiar
25 MM L X 120 MM W X 75 MM H
Materiał
Stainless Steel
Używane z
SSNL76 Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Corrosion Resistance | 9 MM Through Hole | M10 X 40 Socket Head Cap Screw
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Nazwa
Clamp
Numer Materiałowy producenta
SSSFC76
Waga / LBS
1.091
Długi Opis
Clamp; Short Flange; 25 MM L X 120 MM W X 75 MM H; Stainless Steel; Used with SSNL76 Rail