HEPCO
HEPCO
R44468360
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO R44468360
Rail; Double Edge Curved Spacer V; 44MM Width; 15.5MM Height; 512.74MM Outside Circum; 423.26MM Inside Circum; 360 Deg Segment Angle; Steel; Predrilled; 468MM Fixing Hole Circle Diam; 30 Deg Angle Btwn Fixing Holes; 6.8MM Fixing Hole
Nr. katalogowy
R44468360
Nr kat. BDI
19120592
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-profilowe---produkty/Zakrzywione-szyny-typu-%E2%80%9EV%E2%80%9C/R44468360/p/19120592
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,1
UNSPSC
23153030
Grupa Produktowa BDI
L00280
Nazwa Produktu
Rail
Typ Produktu
Double Edge Curved Spacer V
Szerokość w Calach
1.732
Szerokość w Milimetrach
44
Kąt segmentu
360 Deg
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie
Yes
Materiał
Steel
Angle Between Mounting Holes
30 Deg
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Hardened | Counter Bored Hole
Kategoria - BDI
Curved V Rail
Nazwa
Rail
Numer Materiałowy producenta
R44468360
Waga / LBS
11.244
Długi Opis
Rail; Double Edge Curved Spacer V; 44MM Width; 15.5MM Height; 512.74MM Outside Circum; 423.26MM Inside Circum; 360 Deg Segment Angle; Steel; Predrilled; 468MM Fixing Hole Circle Diam; 30 Deg Angle Btwn Fixing Holes; 6.8MM Fixing Hole
Średnica otwory montażowego
0,268 cale | 6,8 milimetry
Obwód wewnętrzny
16,664 cale | 423,26 milimetry
Wysokość
0,61 Cale | 15,5 Milimetry
Obwód zewnętrzny
20,187 cale | 512,74 milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
18,425 Cale | 468 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież