Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

REL874R360 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISRLXXXX-SECEVS-R-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJnd1pTODRPVFl3TmpjNE1UWTJOVFU0TG1wd1p3fGRmZmNlYWM2MTg4ZWQ2ZWFjYTZjNzkxZjljZjg5OWNhNDNlYjUyZDYxNmQwMzA1MzM0NTE1YTlkMDRiNzlkMjE
19120786 Zakrzywione szyny typu „V“ 

HEPCO HEPCO

REL874R360

Opis

HEPCO REL874R360

Rail; Single Edge Curved External Spacer V; 42.8MM Width; 24MM Height; 874.74MM Outside Circum; 788MM Inside Circum; 360 Deg Segment Angle; Steel; Predrilled; 820MM Fixing Hole Circle Diam; 22.5 Deg Angle Btwn Fixing Holes; 11MM Fixing Hole

Nr. katalogowy

REL874R360

Nr kat. BDI
19120786

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
15,65
Grupa Produktowa BDI
L00280
Nazwa Produktu
Rail
Typ Produktu
Single Edge Curved External Spacer V
Szerokość w Calach
1.685
Szerokość w Milimetrach
42.8
Kąt segmentu
360 Deg
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie
Yes
Materiał
Steel
Angle Between Mounting Holes
22.5 Deg
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Hardened | Counter Bored Hole
Kategoria - BDI
Curved V Rail
Nazwa
Rail
Łańcuch Słów
Curved V Linear
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
REL874R360
Waga / LBS
34.48
Długi Opis
Rail; Single Edge Curved External Spacer V; 42.8MM Width; 24MM Height; 874.74MM Outside Circum; 788MM Inside Circum; 360 Deg Segment Angle; Steel; Predrilled; 820MM Fixing Hole Circle Diam; 22.5 Deg Angle Btwn Fixing Holes; 11MM Fixing Hole
Średnica otwory montażowego
0,433 cale | 11 milimetry
Obwód wewnętrzny
31,024 cale | 788 milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
32,283 Cale | 820 Milimetry
Obwód zewnętrzny
34,439 cale | 874,74 milimetry
Wysokość
0,945 Cale | 24 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież