HEPCO
HEPCO
RIS182R360N
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO RIS182R360N
Rail; Single Edge Curved Internal Spacer V; 20.8MM Width; 12.25MM Height; 182MM Outside Circum; 139.26MM Inside Circum; 360 Deg Segment Angle; Steel; Predrilled; 165MM Fixing Hole Circle Diam; 45 Deg Angle Btwn Fixing Holes; 6.8MM Fixing Hole
Nr. katalogowy
RIS182R360N
Nr kat. BDI
19120839
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-profilowe---produkty/Zakrzywione-szyny-typu-%E2%80%9EV%E2%80%9C/RIS182R360N/p/19120839
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,78
Grupa Produktowa BDI
L00280
Nazwa Produktu
Rail
Typ Produktu
Single Edge Curved Internal Spacer V
Szerokość w Calach
0.819
Szerokość w Milimetrach
20.8
Kąt segmentu
360 Deg
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie
Yes
Materiał
Steel
Angle Between Mounting Holes
45 Deg
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Hardened | M8 Tapped Hole
Kategoria - BDI
Curved V Rail
Nazwa
Rail
Łańcuch Słów
Curved V Linear
Waga / LBS
1.72
Długi Opis
Rail; Single Edge Curved Internal Spacer V; 20.8MM Width; 12.25MM Height; 182MM Outside Circum; 139.26MM Inside Circum; 360 Deg Segment Angle; Steel; Predrilled; 165MM Fixing Hole Circle Diam; 45 Deg Angle Btwn Fixing Holes; 6.8MM Fixing Hole
Obwód wewnętrzny
5,483 cale | 139,26 milimetry
Średnica otwory montażowego
0,268 cale | 6,8 milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
6,496 Cale | 165 Milimetry
Wysokość
0,482 Cale | 12,25 Milimetry
Obwód zewnętrzny
7,165 cale | 182 milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież