https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISRLXXXX-DECVS-TR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmhsWXk4eE1EY3hNVEkzTlRZd01UazFNQzlKVGtSQ1NWTlNURmhZV0ZoZlJFVkRWbE5mVkZKZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGY5ZDUzMDdkYjBhNzc3MzQ2NTgwMjIwOWY2MTJjYTRlNjI5Njk0N2UxMThmM2E2Mjk0MWJiMTNkYWE2YmRmYTA
HEPCO
HEPCO
TCR25-159-180-N
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO TCR25-159-180-N
Rail; Double Edge Curved Spacer V; 25MM Width; 12.7MM Height; 185.6MM Outside Circum; 132.4MM Inside Circum; 180 Deg Segment Angle; Steel; Predrilled; 159MM Fixing Hole Circle Diam; 45 Deg Angle Btwn Fixing Holes; 6.8MM Fixing Hole
Nr. katalogowy
TCR25-159-180-N
Nr kat. BDI
19122014
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-profilowe---produkty/Zakrzywione-szyny-typu-%E2%80%9EV%E2%80%9C/TCR25-159-180-N/p/19122014
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
Grupa Produktowa BDI
L00280
Nazwa Produktu
Rail
Typ Produktu
Double Edge Curved Spacer V
Szerokość w Calach
0.984
Szerokość w Milimetrach
25
Kąt segmentu
180 Deg
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie
Yes
Materiał
Steel
Angle Between Mounting Holes
45 Deg
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Hardened | M8 X 1.25 Tapped Hole
Kategoria - BDI
Curved V Rail
Nazwa
Rail
Łańcuch Słów
Curved V Linear
Długi Opis
Rail; Double Edge Curved Spacer V; 25MM Width; 12.7MM Height; 185.6MM Outside Circum; 132.4MM Inside Circum; 180 Deg Segment Angle; Steel; Predrilled; 159MM Fixing Hole Circle Diam; 45 Deg Angle Btwn Fixing Holes; 6.8MM Fixing Hole
Obwód wewnętrzny
5,213 cale | 132,4 milimetry
Średnica otwory montażowego
0,268 cale | 6,8 milimetry
Wysokość
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
6,26 Cale | 159 Milimetry
Obwód zewnętrzny
7,307 cale | 185,6 milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież