WAUKESHA CHERRY
WAUKESHA CHERRY
WM88 1.25" X 12"
WAUKESHA CHERRY WAUKESHA CHERRY
Opis
WAUKESHA CHERRY WM88 1.25" X 12"
Nr. katalogowy
WM88 1.25IN X 12IN
Nr kat. BDI
23658626
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/WM88-1-25%22-X-12%22/p/23658626
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00280