INA
INA
EAV5025
INA INA
Opis
INA EAV5025
End Piece; 8.5 MM L X 24 MM W X 19.9 MM H; Used with MVZ5025 Guideway
Nr. katalogowy
EAV5025
Nr kat. BDI
1172792
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Prowadnice-%E2%80%93-zestawy-i-komponenty/Prowadnice---akcesoria/EAV5025/p/1172792
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,025
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
4047643176293
Nazwa Produktu
End Piece
Rozmiar
8.5 MM L X 24 MM W X 19.9 MM H
Używane z
MVZ5025 Guideway
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
With Wiper and Fixing Screw
Kategoria - BDI
Linear Slide Accessories
Nazwa
End Piece
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Numer Materiałowy producenta
EAV5025
Waga / LBS
0.055
Długi Opis
End Piece; 8.5 MM L X 24 MM W X 19.9 MM H; Used with MVZ5025 Guideway