IKO
IKO
CRWU 60 55R
IKO IKO
Opis
IKO CRWU 60 55R
Slide Rail Assembly; Crossed Roller; 55MM Overall Length; 60MM Overall Width; 18.5MM Overall Height; 25MM Mounting Hole Spacing; 4MM Mounting Hole Diameter; Carbon Steel
Nr. katalogowy
CRWU 60 55R
Nr kat. BDI
23283932
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Prowadnice-%E2%80%93-zestawy-i-komponenty/Prowadnice---zestawy/CRWU-60-55R/p/23283932
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,44
UNSPSC
23153030
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
4549557026263
Nazwa Produktu
Slide Rail Assembly
Typ Produktu
Crossed Roller
Materiał
Carbon Steel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Non-Recirculating Type Linear Motion | Super Precision | Smooth Motion | Low Height Unit Type
Kategoria - BDI
Linear Slide Assemblies
Nazwa
Assembly
Słowo Kluczowe 3
Linear
Łańcuch Słów
Slide Roller Linear
URL Producenta
https://www.ikont.com
Waga / LBS
0.968
Długi Opis
Slide Rail Assembly; Crossed Roller; 55MM Overall Length; 60MM Overall Width; 18.5MM Overall Height; 25MM Mounting Hole Spacing; 4MM Mounting Hole Diameter; Carbon Steel
Średnica otwory montażowego
0,157 cale | 4 milimetry
Rozstaw otworów montażowych
0,984 cale | 25 milimetry
Długość Całkowita
2,165 Cale | 55 Milimetry
Długość skoku
1,181 cale | 30 milimetry
Szerokość Całkowita
2,362 Cale | 60 Milimetry
Wysokość Całkowita
0,728 Cale | 18,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież