Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

32021 XAV USZCZELNIENIE BLASZANE https://www.bdiexpress.com/medias/INDNILRINGXX-XAV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzkwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmhsTWk4eE1ERXhNRFV4TURBd05qTXdNaTlKVGtST1NVeFNTVTVIV0ZoZldFRldYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ5NDMyNjlhNjUxZGNlY2I2MWU2NTRkY2RlYjVkODg5YjFmYzMxNzA3ZTYzMDVjNTM4MjBkNzM2ODE1ZWIzYTU
1238843 USZCZELNIENIA 

NILOS NILOS

32021 XAV USZCZELNIENIE BLASZANE

Opis

32021 XAV USZCZELNIENIE BLASZANE ; 105x156x9,2 Pierś. usz. NILOS

Nilos Ring; 105MM; For Taper Roller Bearing

Nr. katalogowy

32021 XAV

Nr kat. BDI
1238843

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: 5

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,058
Grupa Produktowa BDI
S02232
EAN
7316578006997
Nazwa
Ring
Szczegóły Produktu
Ring
Specyfikacja Produktu
Nilos Ring; 105MM
Długi Opis
Nilos Ring; 105MM; For Taper Roller Bearing