NILOS
NILOS
32208 JV
NILOS NILOS
Opis
NILOS 32208 JV
Bearing Seal Ring; Metal Seal; 80MM Outer Diameter; 45MM Inner Diameter; 2.5MM Width; 0.3MM Thickness; For Single Row Taper Roller Bearings
Nr. katalogowy
32208 JV
Nr kat. BDI
1250462
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/32208-JV/p/1250462
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,01
Grupa Produktowa BDI
S02234
EAN
7316578007550
Nazwa
Ring
Łańcuch Słów
Seal Bearing
URL Producenta
https://www.nilos-ring.com
Szczegóły Produktu
Bearing Seal Ring
Specyfikacja Produktu
Metal Seal; 80MM Outer Diameter; 45MM Inner Diameter; 2.5MM Width; 0.3MM Thickness
Długi Opis
Bearing Seal Ring; Metal Seal; 80MM Outer Diameter; 45MM Inner Diameter; 2.5MM Width; 0.3MM Thickness; For Single Row Taper Roller Bearings