Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

6314 AV USZCZELNIENIE https://www.bdiexpress.com/medias/INDNILRINGXX-AV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJneU15OHhNRFV3TnpRNU56WXpOVGczTUM5SlRrUk9TVXhTU1U1SFdGaGZRVlpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDAzNTc4ZTk1ZWExMzc3NmMyNmJmMzRkYTBiZTQ5OTRiOWJlMDMzNzI0MTkwMTIwM2UwMjVkOWY4YjI5OTc0NGM
1239612 USZCZELNIENIA 

NILOS NILOS

6314 AV USZCZELNIENIE

Opis

6314 AV USZCZELNIENIE

Nilos Ring; 70MM ID; For Ball Bearing

Nr. katalogowy

6314 AV

Nr kat. BDI
1239612

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: 2

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,046
UNSPSC
31163200
Grupa Produktowa BDI
S02232
EAN
7316578016774
Nazwa
Ring
Szczegóły Produktu
Ring
Specyfikacja Produktu
Nilos Ring; 70MM ID
Długi Opis
Nilos Ring; 70MM ID; For Ball Bearing