SKF
SKF
120 VA V / 401204
SKF SKF
Opis
SKF 120 VA V / 401204
V-Ring; 4.25" Shaft Diameter; 0.5" Nominal Width; VA Seal Design Code; Viton Lip Material
Nr. katalogowy
401204 / 120 VA V
Nr kat. BDI
1245007
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/O-ringi,-V--ringi/120-VA-V-401204/p/1245007
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,041
UNSPSC
31411700
Grupa Produktowa BDI
S02252
EAN
0085311044998
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
V-Ring
Łańcuch Słów
Lip
Specyfikacja Produktu
4.25" Shaft Diameter; 0.5" Nominal Width; VA Seal Design Code; Viton Lip Material
Długi Opis
V-Ring; 4.25" Shaft Diameter; 0.5" Nominal Width; VA Seal Design Code; Viton Lip Material