Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

22 VS R / 400221 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-1414293-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJnME55ODVPREkxT0RBMk1qZzJPRGM0TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhOREUwTWprelh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2VhMDdiN2E4MGQyNzA2ZjEyMTQzZWYzNzE2MzkzYTM3NjA1NDk2NWQ1MDBhMWJmODEwNjU2OWJiODk5OTAwMg
1244940 O-ringi, V -ringi 

SKF SKF

22 VS R / 400221

Opis

CR 400221 USZCZELNIACZ

V-Ring; 0.827"-0.945" Shaft Range X 0.354" WD; Nitrile

Nr. katalogowy

CR 400221

Nr kat. BDI
1244940

Szczegóły

18.1 PLN 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock Twoja Cena 18,10 zł / Sztuka BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: 6

Kategoria
Marka
SKF
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,011
UNSPSC
31411700
Grupa Produktowa BDI
S02252
EAN
0085311044134
Nazwa
V-Ring
Szczegóły Produktu
V-Ring
Specyfikacja Produktu
V-Ring; 0.827"-0.945" Shaft Range X 0.354" WD; Nitrile
Długi Opis
V-Ring; 0.827"-0.945" Shaft Range X 0.354" WD; Nitrile