SKF
SKF
95 VS R / 400951
SKF SKF
Opis
CR400951 USZCZELNIENIE V-RING
V-Ring; 3.661"-3.858" Shaft Range X 0.531" WD; Nitrile
Nr. katalogowy
CR400951
Nr kat. BDI
1244995
Szczegóły
26.35
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/O-ringi,-V--ringi/95-VS-R-400951/p/1244995
Twoja Cena
26,35 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,106
UNSPSC
31411700
Grupa Produktowa BDI
S02252
EAN
0085311044868
Nazwa
V-Ring
Szczegóły Produktu
V-Ring
Specyfikacja Produktu
V-Ring; 3.661"-3.858" Shaft Range X 0.531" WD; Nitrile
Długi Opis
V-Ring; 3.661"-3.858" Shaft Range X 0.531" WD; Nitrile