https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-IG-29500-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJoa01TOHhNREEyTVRjeE9UQTNOamc1TkM5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZTVWRmTWprMU1EQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWRlMjY4NDNkYWEwNzAwOWYzMzBlN2FhNWI3YzBkMGE3NTM3OTNmNDE4NDIwMjNjMWQ4ZTVhMzMyM2E1MTU1Mw
TIMKEN
TIMKEN
29500-4748
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 29500-4748
Bearing Isolator; 3.386" Shaft Diameter; 5.118" Housing Bore; 0.75" Width; Glass Filled PTFE Material; Flanged; IG Seal Design Code
Nr. katalogowy
29500-4748
Nr kat. BDI
22822258
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-mechaniczne/29500-4748/p/22822258
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,263
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0053893610047
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Isolator
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.timken.com
Szczegóły Produktu
Bearing Isolator
Specyfikacja Produktu
3.386" Shaft Diameter; 5.118" Housing Bore; 0.75" Width; Glass Filled PTFE Material; Flanged; IG Seal Design Code
Długi Opis
Bearing Isolator; 3.386" Shaft Diameter; 5.118" Housing Bore; 0.75" Width; Glass Filled PTFE Material; Flanged; IG Seal Design Code