https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-IG-29502-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM4Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnNFppOHhNREF6TlRrNU5qSTVOVEU1T0M5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZTVWRmTWprMU1ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWM1NTBkN2QwOGFkM2ViYjdhNmYwMWM0NGVjMDA5MmQ4OGU4OWRjYTQ1NzU1NDJkYjM1ZDk0OWU0ZWViZDU5Ng
TIMKEN
TIMKEN
29502-4166
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 29502-4166
Bearing Isolator; 4.625" Shaft Diameter; 5.625" Housing Bore; 0.75" Width; Glass Filled PTFE Material; Flanged; IG Seal Design Code
Nr. katalogowy
29502-4166
Nr kat. BDI
22819377
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-mechaniczne/29502-4166/p/22819377
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,227
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0053893610740
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Isolator
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.timken.com
Szczegóły Produktu
Bearing Isolator
Specyfikacja Produktu
4.625" Shaft Diameter; 5.625" Housing Bore; 0.75" Width; Glass Filled PTFE Material; Flanged; IG Seal Design Code
Długi Opis
Bearing Isolator; 4.625" Shaft Diameter; 5.625" Housing Bore; 0.75" Width; Glass Filled PTFE Material; Flanged; IG Seal Design Code