https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-IG-29516-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoa05DOHhNREEyTVRjeE9URTNOVEU1T0M5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZTVWRmTWprMU1UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWQ4NDM0YTBlYzZjYmY1NmNhNTJlNTM5YTJmODFlY2I1YTFiM2Y2Njk0Y2E2YTNmYmE0N2Q2OTRjODQyYjZiYg
TIMKEN
TIMKEN
29516-7179
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 29516-7179
Bearing Isolator; 2.112" Shaft Diameter; 2.776" Housing Bore; 0.725" Width; Glass Filled PTFE Material; Split Seal; IG Seal Design Code
Nr. katalogowy
29516-7179
Nr kat. BDI
22827727
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-mechaniczne/29516-7179/p/22827727
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,122
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0053893326146
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Isolator
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.timken.com
Szczegóły Produktu
Bearing Isolator
Specyfikacja Produktu
2.112" Shaft Diameter; 2.776" Housing Bore; 0.725" Width; Glass Filled PTFE Material; Split Seal; IG Seal Design Code
Długi Opis
Bearing Isolator; 2.112" Shaft Diameter; 2.776" Housing Bore; 0.725" Width; Glass Filled PTFE Material; Split Seal; IG Seal Design Code