https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-IG-29519-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJoa055OHhNREEyTVRjeE9USTBNRGN6TkM5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZTVWRmTWprMU1UbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTFmMjE2MzFiZTdhYzQ4ZTVkNzUwMzkzZDJjNzFhYjY4MTlhMGRmMGRiYTNlNzJmODllMjNlNWVhMDgwN2IxZg
TIMKEN
TIMKEN
29519-1026
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 29519-1026
Bearing Isolator; 1.75" Shaft Diameter; 0.625" Width; Glass Filled PTFE Material; Flangeless; IG Seal Design Code
Nr. katalogowy
29519-1026
Nr kat. BDI
22824180
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-mechaniczne/29519-1026/p/22824180
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,091
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0053893327631
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Isolator
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.timken.com
Szczegóły Produktu
Bearing Isolator
Specyfikacja Produktu
1.75" Shaft Diameter; 0.625" Width; Glass Filled PTFE Material; Flangeless; IG Seal Design Code
Długi Opis
Bearing Isolator; 1.75" Shaft Diameter; 0.625" Width; Glass Filled PTFE Material; Flangeless; IG Seal Design Code