https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-GD-29612-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJoa1pTOHhNREEyTVRjeE9UUXpOek0wTWk5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZSMFJmTWprMk1USmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWZkYWRiYjFiYjkyM2ViZjU2YmM0NTUwZjI0NWVhNGFiMmIzODIwYTlhOWM2MzkxOTIzNzZkY2Q3N2E5ZjY0YQ
TIMKEN
TIMKEN
29619-2605
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 29619-2605
Bearing Isolator; 4.125" Shaft Diameter; 5.25" Housing Bore; 0.625" Width; 2 Sealing Lips; Bronze Material; Flangeless; GD Seal Design Code
Nr. katalogowy
29619-2605
Nr kat. BDI
22845265
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-mechaniczne/29619-2605/p/22845265
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,023
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0053893340227
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Isolator
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.timken.com
Szczegóły Produktu
Bearing Isolator
Specyfikacja Produktu
4.125" Shaft Diameter; 5.25" Housing Bore; 0.625" Width; 2 Sealing Lips; Bronze Material; Flangeless; GD Seal Design Code
Długi Opis
Bearing Isolator; 4.125" Shaft Diameter; 5.25" Housing Bore; 0.625" Width; 2 Sealing Lips; Bronze Material; Flangeless; GD Seal Design Code