https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSA7-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJoak1TOHhNREE1TURBMU9EazBNRFEwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUlUVk5CTjE4eVgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDA5NzI1OTlhYzIxNjU1NTQ4MjczMmE3NjQzZDc0YWQzODQ3OTJmNjAxMmIwYjUwOWM0NWVmMjkzMjNiOWE5NGE
SKF
SKF
100X135X13 HMSA7 R
SKF SKF
Opis
CR 100X135X13 HMSA7 USZCZELNIACZ ; 39406
100MM Shaft Dia; 135MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
Nr. katalogowy
100X135X13 HMSA7
Nr kat. BDI
15069113
Szczegóły
39.25
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/100X135X13-HMSA7-R/p/15069113
Twoja Cena
39,25 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA7
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMSA7
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
CR 100X135X13 HMSA7 USZCZELNIACZ
Długi Opis
100MM Shaft Dia; 135MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
Otwór Obudowy
5,315 Cale | 135 Milimetry
Średnica Wału
3,937 Cale | 100 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,512 Cale | 13 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,512 Cale | 13 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież