https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CT1-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmc1T1M4eE1EYzJPVFV6T0RBMU5qSXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5RFZERmZNVjlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQyYTE1OWZlMzlkYjdiMmNlYmQ0NWQ3NGRmNjc3YTljNjFiMDE2MjMzYTA5MDZhNzIwMDAxNTEwMGRmNGJlOGY
SKF
SKF
124.566X0.813X1.102 CT1 R / 557682
SKF SKF
Opis
SKF 124.566X0.813X1.102 CT1 R / 557682
124.566" Shaft Dia; 125.57" Housing Bore; 1.102" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.102" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CT1 Seal Design Code
Nr. katalogowy
557682 / 124.566X0.813X1.102 CT1 R
Nr kat. BDI
22780011
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/124-566X0-813X1-102-CT1-R-557682/p/22780011
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,17
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0085311499460
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CT1
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CT1
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
557682
Waga / LBS
9.207
Długi Opis
124.566" Shaft Dia; 125.57" Housing Bore; 1.102" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.102" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CT1 Seal Design Code
Średnica Wału
124,566 Cale | 3163,976 Milimetry
Szerokość Nominalna
1,102 Cale | 27,991 Milimetry
Otwór Obudowy
125,57 Cale | 3189,478 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
1,102 Cale | 27,991 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież