Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

130X160X12VTF-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA78-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJnMVl5ODVOamMyTVRJMk5EVXpOemt3TG1wd1p3fGUwOTExOTU2NjgwMTQyNjA0NWYzM2FmNTAxNWUzYzhmODdhODhkYTgzYzliNTNhNThlZTU0NTdhOWM5YmVmNzQ
900111 Uszczelnienia olejowe 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

130X160X12VTF-BX

Opis

DICHTOMATIK 130X160X12VTF-BX

130MM Shaft Dia; 160MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TF Seal Design Code

Nr. katalogowy

130X160X12VTF-BX

Nr kat. BDI
900111

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,181
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0750886212775
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA78
Materiał Wargi
Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
TF
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
130X160X12VTF
Waga / LBS
0.4
Długi Opis
130MM Shaft Dia; 160MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TF Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,472 Cale | 12 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,472 Cale | 12 Milimetry
Średnica Wału
5,118 Cale | 130 Milimetry
Otwór Obudowy
6,299 Cale | 160 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież