https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDS2-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEwOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJnM1l5ODVPVGs1TkRReU1ERTRNek0wTDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaEVVekpmTVY5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5OTA1Y2MzZmZhNWZmNTNhYmVlZDJkNzBlMTg1M2I2N2NjOGY2ZGE1NmE3OWE0MDMwZTc4NmJjNWE4NDA4ODJl
SKF
SKF
13X14.5X0.688 HDS2 H / 1300262
SKF SKF
Opis
SKF 13X14.5X0.688 HDS2 H / 1300262
13" Shaft Dia; 14-1/2" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
Nr. katalogowy
1300262 / 13X14.5X0.688 HDS2 H
Nr kat. BDI
22780739
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/13X14-5X0-688-HDS2-H-1300262/p/22780739
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,43
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0085311533812
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDS2
Materiał Wargi
Hydrogenated Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDS2
Inne Funkcje
With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
1300262
Waga / LBS
3.153
Długi Opis
13" Shaft Dia; 14-1/2" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
Średnica Wału
13 Cale | 330,2 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,688 Cale | 17,475 Milimetry
Otwór Obudowy
14,5 Cale | 368,3 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,688 Cale | 17,475 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież