https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSF2-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ5NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJnNFpDODVPVGs1TkRNMk9UQTJOVEkyTDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaEVVMFl5WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjIwOWI0ODg0ZDBhYzJkYzI5ZGZiY2U0YzQ4YmMyZTgwOGVkOTU2NmU5YzBlMTg1ZDRjN2Q5ZjZjOGFkNjUyYQ
SKF
SKF
150X180X16 HDSF2 VT9
SKF SKF
Opis
SKF 150X180X16 HDSF2 VT9
150MM Shaft Dia; 180MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSF2 Seal Design Code
Nr. katalogowy
150X180X16 HDSF2 VT9
Nr kat. BDI
22780497
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/150X180X16-HDSF2-VT9/p/22780497
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,47
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0085311529921
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDSF2
Materiał Wargi
PTFE | Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDSF2
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
150X180X16 HDSF2 VT9
Waga / LBS
1.036
Długi Opis
150MM Shaft Dia; 180MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSF2 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,63 Cale | 16 Milimetry
Średnica Wału
5,906 Cale | 150 Milimetry
Otwór Obudowy
7,087 Cale | 180 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,63 Cale | 16 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież