SKF
SKF
150X195X16 HDSF7 VT
SKF SKF
Opis
SKF 150X195X16 HDSF7 VT
150MM Shaft Dia; 195MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDSF7 Seal Design Code
Nr. katalogowy
150X195X16 HDSF7 VT
Nr kat. BDI
22779933
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/150X195X16-HDSF7-VT/p/22779933
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,64
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0085311496827
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDSF7
Materiał Wargi
PTFE | Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDSF7
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
150X195X16 HDSF7 VT
Waga / LBS
1.407
Długi Opis
150MM Shaft Dia; 195MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDSF7 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,63 Cale | 16 Milimetry
Otwór Obudowy
7,677 Cale | 195 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,63 Cale | 16 Milimetry
Średnica Wału
5,906 Cale | 150 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież