https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-TCN-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJoa1l5OHhNRE0zTXpReU16STJOemczTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVVRMDVmTWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU4Y2RiOTE0YjVlMmI5OTJlOTNmYjUxZjQ3Y2IzNzMzYTk1MmU5OGU2ZWU5NDEyYWMzZjc2M2RlNmQ3MDAwNjE
DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
192473VTCNY-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
Opis
DICHTOMATIK 192473VTCNY-BX
1-15/16" Shaft Dia; 2.471" Housing Bore; 0-5/16" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TCN Seal Design Code
Nr. katalogowy
192473VTCNY-BX
Nr kat. BDI
902728
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/192473VTCNY-BX/p/902728
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0750886222729
Kod Opisowy Konstrukcji
TSM_TCN
Materiał Wargi
Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
TCN
Inne Funkcje
Short Flex High Pressure Design
Kategoria - BDI
Oil Seal
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Numer Materiałowy producenta
192473VTCNY
Długi Opis
1-15/16" Shaft Dia; 2.471" Housing Bore; 0-5/16" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TCN Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Średnica Wału
1,938 Cale | 49,225 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Otwór Obudowy
2,471 Cale | 62,763 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież