SKF
SKF
2.438X3.623X0.359 G2 L / 24459
SKF SKF
Opis
SKF 2.438X3.623X0.359 G2 L / 24459
Lip Seal; 2-7/16" Shaft Dia; 3.623" Housing Bore; 0.359" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 23/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; G2 Seal Design Code
Nr. katalogowy
24459 / 2.438X3.623X0.359 G2 L
Nr kat. BDI
1248594
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/2-438X3-623X0-359-G2-L-24459/p/1248594
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,136
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0085311026505
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_G2
Materiał Wargi
Leather
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
G2
Inne Funkcje
Bore-Tite on OD | With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Waga / LBS
0.356
Długi Opis
Lip Seal; 2-7/16" Shaft Dia; 3.623" Housing Bore; 0.359" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 23/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; G2 Seal Design Code
Otwór Obudowy
3,623 Cale | 92,024 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,359 Cale | 9,119 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,359 Cale | 9,119 Milimetry
Średnica Wału
2,438 Cale | 61,925 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież