https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDS7-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmcwTWk4eE1ERTFNRFk1TWpFMU9UVXhPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoRVV6ZGZNVjlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBlOTFlYWQxMTllNTkwZmI4MGJjNTRmZTUyYmQ4OWNjYzhlNjhkZDBmZGNiYjA1NmJlMDNjZGU2NzI5ODZmOTI
SKF
SKF
2100-2248-48 HDS7 R
SKF SKF
Opis
SKF 2100-2248-48 HDS7 R
Oil Seal; 2100MM Shaft Dia; 2248MM Housing Bore; 48MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 48MM Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code
Nr. katalogowy
2100-2248-48 HDS7 R
Nr kat. BDI
24432307
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/2100-2248-48-HDS7-R/p/24432307
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,3
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
7316577469687
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDS7
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDS7
Inne Funkcje
Large | Heavy Duty
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Długi Opis
Oil Seal; 2100MM Shaft Dia; 2248MM Housing Bore; 48MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 48MM Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code
Otwór Obudowy
88,504 Cale | 2248 Milimetry
Średnica Wału
82,677 Cale | 2100 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
1,89 Cale | 48 Milimetry
Szerokość Nominalna
1,89 Cale | 48 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież