GARLOCK
GARLOCK
21003-8537
GARLOCK GARLOCK
Opis
GARLOCK 21003-8537
3.543" Shaft Dia; 4.724" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Ceramic Fiber Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 58 Seal Design Code
Nr. katalogowy
21003-8537
Nr kat. BDI
364524
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/21003-8537/p/364524
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,29
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0717744767358
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_FF1
Materiał Wargi
Ceramic Fiber
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
58
Inne Funkcje
Specialty | Assembled | High Temperature | Heavy Duty Case | With Inner Case | Grease Lubricated Applications Only
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
58X8537|THERMO-CERAM|3.543"ID|4.724"OD|.688"THK
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
21003-8537
Waga / LBS
0.64
Długi Opis
3.543" Shaft Dia; 4.724" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Ceramic Fiber Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 58 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,688 Cale | 17,475 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,688 Cale | 17,475 Milimetry
Otwór Obudowy
4,724 Cale | 119,99 Milimetry
Średnica Wału
3,543 Cale | 89,992 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież