https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWHA1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJnMlpTOHhNREUxTURZNE56VXpPVEl6TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNWMGhCTVY4eVgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDAzNzRlYWVkMDI0MGUwMWZlZGY3M2M0MmRkNWQ3OTJkYzAwODI3NDdjYTczMWY4OGYzMGQzYTkzNGVmMTZkNjQ
SKF
SKF
21115
SKF SKF
Opis
SKF 21115
Oil Seal; 2-1/8" Shaft Dia; 2-7/8" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA1 Seal Design Code
Nr. katalogowy
21115
Nr kat. BDI
22778986
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/21115/p/22778986
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,03
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0085311448635
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRWHA1
Materiał Wargi
Rubber
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRWHA1
Inne Funkcje
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
Długi Opis
Oil Seal; 2-1/8" Shaft Dia; 2-7/8" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA1 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Średnica Wału
2,125 Cale | 53,975 Milimetry
Otwór Obudowy
2,875 Cale | 73,025 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież