https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-63-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR001TDJoaE9TOHhNREUwTkRNNU1qYzNNelkyTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODJNMTh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDM0MjQ0ODg1M2UxMDU3ZmE5ZmQyNjIzMTdkZTIyZjM2ZTUxZmRhN2RjZDgwZDVmZjY2N2QzNDBlM2FlM2RmMw
TIMKEN
TIMKEN
21177-2032
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 21177-2032
Oil Seal; 2-3/4" Shaft Dia; 3.481" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code
Nr. katalogowy
21177-2032
Nr kat. BDI
22812015
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/21177-2032/p/22812015
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,064
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0053893600161
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_63
Materiał Wargi
Silicone
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
63
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 2-3/4" Shaft Dia; 3.481" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code
Średnica Wału
2,75 Cale | 69,85 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Otwór Obudowy
3,481 Cale | 88,417 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież