https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-145A2-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJneU1pOHhNREUwTkRNNU5EVTBNekV6TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsOHhORFZCTWw4eFgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDI4ZDZlNzE3MTc3MGU2ZjQwYjRlMmYxMDgyNmFjYTZkYmU0MDg2MTZjOGJkMTE3MDliZmU0ZTYzMGU0NzA5MTc
22849861
Uszczelnienia olejowe
TIMKEN
TIMKEN
21700-2000 PRZESTARZAŁY NIE UŻYWAĆ 05/24
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 21700-2000 PRZESTARZAŁY NIE UŻYWAĆ 05/24
Oil Seal; 76.97" Shaft Dia; 79.13" Housing Bore; Nitrile Lip; Solid Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; 145A1 Seal Design Code
Nr. katalogowy
21700-2000 OBSOLETE DO NOT USE 05/24
Nr kat. BDI
22849861
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/21700-2000-PRZESTARZA%C5%81Y-NIE-U%C5%BBYWA%C4%86-05-24/p/22849861
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
Niedostępne
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,817
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_145A1
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
145A1
Inne Funkcje
Excluder Seal
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 76.97" Shaft Dia; 79.13" Housing Bore; Nitrile Lip; Solid Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; 145A1 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0 Cale | 0 Milimetry
Otwór Obudowy
79,13 Cale | 2009,902 Milimetry
Średnica Wału
76,97 Cale | 1955,038 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież