GARLOCK
GARLOCK
21702-9595
GARLOCK GARLOCK
Opis
GARLOCK 21702-9595
15-3/4" Shaft Dia; 17-1/4" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 62 Seal Design Code
Nr. katalogowy
21702-9595
Nr kat. BDI
369749
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/21702-9595/p/369749
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,15
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0717744770884
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_62
Materiał Wargi
PTFE
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
62
Inne Funkcje
Specialty | Assembled | Low Speed Service | With Inner Case | Excellent Chemical Resistance
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
62X9595|10%CARBON FILLED PTFE|15.750"ID|17.250"OD|
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
21702-9595
Waga / LBS
0.33
Długi Opis
15-3/4" Shaft Dia; 17-1/4" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 62 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Wału
15,75 Cale | 400,05 Milimetry
Otwór Obudowy
17,25 Cale | 438,15 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież